zł1577.00
Bez podatku VAT
zł1939.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Constructed from channel sections with a large platform 450 x 370mm. Side handrails and rear wheels for manoeuvrability. Supplied in easy to assemble sub sections.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | T.B. Davies |
Całkowita szerokość | 558mm |
Całkowita wysokość | 2.1m |
EAN | 5060169482135 |
ECLASS Code | 34451290 |
Fałdy | Nie składany |
Głębokość bieżnika | 80mm |
Głębokość otwarcia | 1325mm |
Głębokość platformy | 370mm |
Kolor | Srebrny |
Liczba bieżników | 6 |
Maksymalna ładowność | 175kg |
Materiał drabiny | aluminium |
Materiał krokowy | aluminium |
Nr części MFR | 1275-006 |
Szerokość platformy | 450mm |
UNSPSC Code | 30191501 |
Wysokość platformy: | 1.50m |