noscriptT.B. Davies 1272-006 1.46M PLATFORM LADDER C/W HANDRAIL | Cromwell Tools

T.B. Davies

1272-006 1.46M PLATFORM LADDER C/W HANDRAIL

SKU:

TBD9394130D

zł1679.00

Bez podatku VAT

zł2065.17

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Double-Sided Steps
    Constructed from channel sections and fitted with a large non-slip platform and serrated non-slip treads at 250mm intervals. Steps are supplied with pre-drilled holes for easy fitting of handrails.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    T.B. Davies

    Całkowita szerokość

    560mm

    Całkowita wysokość

    2.3m

    ECLASS Code

    34451290

    Fałdy

    Nie składany

    Głębokość bieżnika

    80mm

    Głębokość otwarcia

    1600mm

    Głębokość platformy

    405mm

    Kolor

    Srebrny

    Liczba bieżników

    6

    Maksymalna ładowność

    150kg

    Materiał drabiny

    aluminium

    Materiał krokowy

    aluminium

    Nr części MFR

    1272-006

    Szerokość platformy

    421mm

    UNSPSC Code

    30191501

    Wysokość platformy:

    1.50m