noscriptT.B. Davies 1275-007 1.71Mx2.29M PLATFORM LADDER | Cromwell Tools

T.B. Davies

1275-007 1.71Mx2.29M PLATFORM LADDER

SKU:

TBD9392300V

zł1743.00

Bez podatku VAT

zł2143.89

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Constructed from channel sections with a large platform 450 x 370mm. Side handrails and rear wheels for manoeuvrability. Supplied in easy to assemble sub sections.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    T.B. Davies

    Całkowita szerokość

    585mm

    Całkowita wysokość

    2.4m

    ECLASS Code

    34451290

    Fałdy

    Nie składany

    Głębokość bieżnika

    80mm

    Głębokość otwarcia

    1460mm

    Głębokość platformy

    370mm

    Kolor

    Srebrny

    Liczba bieżników

    7

    Maksymalna ładowność

    175kg

    Materiał drabiny

    aluminium

    Materiał krokowy

    aluminium

    Nr części MFR

    1275-007

    Szerokość platformy

    450mm

    UNSPSC Code

    30191501

    Wysokość platformy:

    1.7m