noscriptSolent Spill Control SPILL TRAY NO GRATING60LTR R3340807 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

SPILL TRAY NO GRATING60LTR

SKU:

SOL7410980A

MPN:

R3340807

zł665.04

Bez podatku VAT

zł818.00

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Nasza gama tac i systemów ochrony powierzchniowej jest przeznaczona do zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami przechowywania małych beczek i kontenerów z płynami. Te mocne, wysokiej jakości jednostki posiadają idealną zgodność chemiczną, są lekkie, wytrzymałe, odporne na korozję i kompatybilne z większością płynów. Tace są dostępne z kratką lub bez.
    Tace na wycieki


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Tacka na kasy

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    200mm

    Całkowita szerokość

    605mm

    Całkowita wysokość

    1000mm

    EAN

    5036140390591

    ECLASS Code

    30010300

    Materiał

    Polietylen

    Pojemność

    63L

    UNSPSC Code

    47131900