noscriptSolent Spill Control SPILL PALLET 4-DRUM;IN LINE P3201314 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

SPILL PALLET 4-DRUM;IN LINE

SKU:

SOL7410124C

MPN:

P3201314

zł4715.83

Bez podatku VAT

zł5800.47

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Nasza gama systemów ochrony powierzchniowej umożliwia stworzenie elastycznego podłoża do stworzenia punktów obsługi płynów i przechowywania dla dowolnego środowiska roboczego. Każda jednostka jest zgodna z bieżącymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi przechowywania oleju.
    • Materiał: polietylen
    • Bezkorozyjne
    • Do ponownego użycia


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Wanna wychwytowa

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    150mm

    Całkowita szerokość

    895mm

    Całkowita wysokość

    2610mm

    Do użytku z

    4 x 205L Oil Drums

    EAN

    5036140390331

    ECLASS Code

    30010300

    Materiał

    Polietylen

    UNSPSC Code

    47131900