zł1694.52
Bez podatku VAT
zł2084.26
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dispense from any of the stacked oil drums in the safe knowledge that any leaks or spills will be contained.
Features and Benefits
• Corrosion-free and suitable for containing corrosive spills
• 50 litre capacity to ensure ample containment of spills or leaks
• Versatile system maximises floor space by stacking drums horizontally
• Reusable for a cost-effective solution to spill control
• Available as a stacker or twin riser to suit your needs
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Podwójna podstawa podnośnika bębnowego |
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 370mm |
Całkowita szerokość | 800mm |
Całkowita wysokość | 1240mm |
Do użytku z | 2 x 205L Oil Drums |
EAN | 5036140390461 |
ECLASS Code | 30010300 |
Materiał | Polietylen |
Nr części MFR | P3271208 |
Pojemność | 50L |
UNSPSC Code | 47131900 |