SKU:
SOL7410040C
MPN:
P3230908
zł9904.74
Bez podatku VAT
zł12182.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nasza szeroka gama produktów IBC jest przeznaczona do zaspokajania rosnących potrzeb użytkowników na zapotrzebowanie pojemnikami typu IBC. Pojemniki wytwarzane są z odpornego na korozję 100% polietylenu, są wytrzymałe i zgodne z normami unijnymi i brytyjskimi.
• Szafki magazynowe z polietylenu z zamkami i półkami
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szafka na przechowywanie |
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 740mm |
Całkowita szerokość | 920mm |
Całkowita wysokość | 1520mm |
Do użytku z | P3230504 P3230606 |
EAN | 5036140390201 |
ECLASS Code | 30010300 |
Materiał | Polietylen |
Nr części MFR | P3230908 |
Pojemność | 100L |
UNSPSC Code | 47131900 |