zł4244.03
Bez podatku VAT
zł5220.16
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nasza szeroka gama produktów IBC jest przeznaczona do zaspokajania rosnących potrzeb użytkowników na zapotrzebowanie pojemnikami typu IBC. Pojemniki wytwarzane są z odpornego na korozję 100% polietylenu, są wytrzymałe i zgodne z normami unijnymi i brytyjskimi.
• Szafki magazynowe z polietylenu z zamkami i półkami
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szafka na przechowywanie |
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 420mm |
Całkowita szerokość | 550mm |
Całkowita wysokość | 990mm |
Do użytku z | P3230908 |
EAN | 5036140390188 |
ECLASS Code | 30010300 |
Materiał | Polietylen |
Nr części MFR | P3230504 |
Pojemność | 30L |
UNSPSC Code | 47131900 |