noscriptMatlock Lustro drogowe na zewnątrz 508x762mm KXRE-2030-1101 | Cromwell Tools

Matlock

Lustro drogowe na zewnątrz 508x762mm

SKU:

MTL8207850K

MPN:

KXRE-2030-1101

zł453.15

Bez podatku VAT

zł557.37

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wielofunkcyjne lusterko wypukłe do użytku zewnętrznego w miejscach o ograniczonej widoczności lub martwych punktach.
    • Lustro z Polymiru®, nietłukące oraz zabezpieczone przed promieniami UV
    • Wysokiej jakości, ostry obraz bez zniekształceń
    • Widok pod kątem 90° (w 2 kierunkach)
    • Wymiary: 508 mm x 762 mm
    • Idealne do użytku w fabrykach, hurtowniach, parkingach, monitorowanych wejściach, np. w sklepach, biurach, wejściach do budynku
    • Dostarczane z uchwytami mocującymi


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Całkowita szerokość

    762mm

    Całkowita wysokość

    508mm

    EAN

    5036140413313

    ECLASS Code

    22520390

    Kształt

    Prostokątny

    Materiał

    Polimir

    Nr części MFR

    KXRE-2030-1101

    Typ lustra

    Zewnętrzne

    UNSPSC Code

    46171609