zł1897.75
Bez podatku VAT
zł2334.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw zawiera:
• 60 x podkładka absorbująca
• 4 x wałek absorbujący o dł. 1,2 m
• 8 x poduszka absorbująca
• 10 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
• 1 x kosz na kółkach
• Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 54cm |
Całkowita szerokość | 47cm |
Całkowita wysokość | 95cm |
Dostępne w wersjach | Pojemnik na kółkach |
ECLASS Code | 30010300 |
Kolor | Blue/Grey |
Standardy spełnione | BS 7959 |
UNSPSC Code | 47131905 |
W zestawie: | 10 x Worków na niebezpieczne odpady i zapięć 1 x Pojemnik na kółkach 4 x Absorbujące skarpety o długości 1.2m 60 x Mata chłonna 8 x Poduszki chłonne |
Właściwości absorbujące | 120L |
Zastosowanie | Konserwacja |