noscriptSolent Spill Control S+ SPILL KIT; MAINTENANCE240LTR WHEELED BIN M1220240 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

S+ SPILL KIT; MAINTENANCE240LTR WHEELED BIN

SKU:

SOL7420514Q

MPN:

M1220240

zł2569.97

Bez podatku VAT

zł3161.06

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    A total 'one stop' package for a quick and effective response to spillages. 240L Maintenance spill response kit comes supplied in a strong, waterproof, two-wheeled plastic bin.


    Features and Benefits
    • 240 litre absorbency capacity to clean up spills effectively
    • Suited for maintenance spills and colour coded greay accordingly
    • Easy storage and access in the case of emergencies
    • Clearly labelled and easy to identify
    • Contains a range of absorbent types to suit all spills


    Contents
    • 150 x Premier 50cm x 40cm Pads
    • 4 x Premier 1.2m Socks 10 x 38cm
    • x 23cm Pillows


    Standards
    • BS7959


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    74cm

    Całkowita szerokość

    60cm

    Całkowita wysokość

    106cm

    Dostępne w wersjach

    Pojemnik na kółkach

    EAN

    5036140390737

    ECLASS Code

    30010300

    Kolor

    Blue/Grey

    Nr części MFR

    M1220240

    Standardy spełnione

    BS7959

    UNSPSC Code

    47131905

    W zestawie:

    1 x Pojemnik na kółkach

    Waga

    240kg

    Właściwości absorbujące

    240L

    Zastosowanie

    Konserwacja