noscriptSolent Spill Control SUSTAINABLE SPILL KIT; MAINT'240LTR WHEEL BIN SOL7422610J | Cromwell Tools

Solent Spill Control

SUSTAINABLE SPILL KIT; MAINT'240LTR WHEEL BIN

SKU:

SOL7422610J

MPN:

SOL7422610J

zł2336.24

Bez podatku VAT

zł2873.58

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Sustainable absorbents that are made from recycled fibres with an extra layer of meltblown polypropylene. These absorbents are Class A are retardant when the material is dry. Sustainable absorbents are not to be used on aggressive chemicals.


    Features and Benefits
    • 240 litre absorbency capacity for effective clean up of large spills
    • Suited for maintenance spills and colour coded grey accordingly
    • Supplied in a wheeled bin for ease of storage


    Contents
    • 100 x Absorbent pads
    • 20 x Absorbent 1.2m socks
    • 1x Floor sign
    • 10 x Disposal bags and ties
    • 1 x Wheeled Bin


    Standards
    • Tested to BS 7959


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    74cm

    Całkowita szerokość

    60cm

    Całkowita wysokość

    106cm

    Dostępne w wersjach

    Pojemnik na kółkach

    ECLASS Code

    30010300

    Kolor

    Blue/Grey

    Nr części MFR

    M1820250

    Standardy spełnione

    BS 7959

    UNSPSC Code

    47131905

    W zestawie:

    10 x Worków na śmieci i zapięć 1 x Pojemnik na kółkach

    Właściwości absorbujące

    240L

    Zastosowanie

    Konserwacja