zł3561.60
Bez podatku VAT
zł4380.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
This general-purpose spill kit provides an all-in-one fulfillment of equipment required to clean up spillages of up to 360 litres.
Features and Benefits
• 360 litre absorbency capacity to ensure effective clean up of spills
• Suited for maintenance spills and colour coded grey accordingly
• Clearly labelled for easy identification
• Easy to store with a handle for easy manoeuvrability
• Wheeled bin included for quick transport to the spill site
Contents
• 200 x Absorbent pads
• 20 x Absorbent 1.2m socks
• 4 x Absorbent 3m socks
• 20 x Absorbent pillows
• 1 x Hazard floor sign
• 1 x Hazard waste tape
• 40 x Hazardous waste disposal bags and ties
• 1 x Wheeled bin
Standards
• Tested to BS 7959
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 86cm |
Całkowita szerokość | 58cm |
Całkowita wysokość | 110cm |
Dostępne w wersjach | Pojemnik na kółkach |
ECLASS Code | 30010300 |
Kolor | Blue/Grey |
Standardy spełnione | BS 7959 |
UNSPSC Code | 47131905 |
W zestawie: | 1 x Pojemnik na kółkach |
Właściwości absorbujące | 360L |
Zastosowanie | Konserwacja |