zł455.97
Bez podatku VAT
zł560.84
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zestaw zawiera:
• 10 x podkładka absorbująca
• 1 x wałek absorbujący o dł. 1,2 m
• 1 x masa uszczelniająca beczki, 1 kg
• 2 x worki i wiązania na niebezpieczne odpady
• 1 x torba podręczna z winylu
• Produkt testowany zgodnie z normą 7959-2:2000
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 12cm |
Całkowita szerokość | 46cm |
Całkowita wysokość | 39cm |
Dostępne w wersjach | Holdall |
EAN | 5036140390867 |
ECLASS Code | 30010300 |
Kolor | Blue/White |
Standardy spełnione | BS 7959 |
UNSPSC Code | 47131905 |
W zestawie: | 1 x Chłonna skarpeta 1.2 m 1 x Torba na winyl 2 x Torby na odpady niebezpieczne i zaciski |
Waga | 10kg |
Właściwości absorbujące | 10L |
Zastosowanie | Wyłącznie na bazie oleju |