noscriptSolent Spill Control S+ SPILL KIT; OIL-ONLY240LTR WHEELED BIN H1220240 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

S+ SPILL KIT; OIL-ONLY240LTR WHEELED BIN

SKU:

SOL7421680J

MPN:

H1220240

zł2569.97

Bez podatku VAT

zł3161.06

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Everything you need in one kit to deal with oil only spills. The response kit, comes supplied in a strong, waterproof, two wheeled plastic bin.


    Many situations require a permanent supply of absorbents to be on hand. Solent Plus™ spill kits are a cost-effective answer to this requirement. Oil-Only Spill Kits range in capacity from 10ltr up to 1,000ltr. They are packed with sufficient absorbents to cope with a spill up to the size shown.


    Features and Benefits
    • 240 litre absorbency capacity for effective clean up of large spills
    • Suited for oil only applications and colour coded white accordingly
    • Supplied in a wheeled bin for convenient storage


    Contents
    • 200 x Absorbent pads
    • 10 x Absorbent 1.2m socks
    • 10 x Absorbent pillows
    • 18 x Hazardous waste disposal bags and ties
    • 1 x Wheeled Bin


    Standards
    • Tested to BS 7959


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    74cm

    Całkowita szerokość

    60cm

    Całkowita wysokość

    106cm

    Dostępne w wersjach

    Pojemnik na kółkach

    EAN

    5036140390928

    ECLASS Code

    30010300

    Kolor

    Blue/White

    Nr części MFR

    H1220240

    Standardy spełnione

    BS 7959

    UNSPSC Code

    47131905

    W zestawie:

    1 x Pojemnik na kółkach

    Waga

    240kg

    Właściwości absorbujące

    240L

    Zastosowanie

    Wyłącznie na bazie oleju