zł3807.31
Bez podatku VAT
zł4682.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For a fast response to oil spillages, this convenient spill response kit packs everything you need for a 360-litre spillage into one lightweight wheeled bin.
Features and Benefits
• 360 litre absorbency capacity for effective clean up of larger spills
• Suited for oil spills and colour coded white accordingly
• Convenient centralised storage with everything required in one place
• Lightweight and easy to transport thanks to the wheeled storage bin
• Moulded handle for easy manoeuvrability
• Clearly labelled for easy identification
Contents
• 200x absorbent pads
• 20x absorbent 1.2m socks
• 4x absorbent 3m socks
• 20x absorbent pillows
• 1x hazard waste tape
• 40x hazardous waste disposal bags and ties
Standards
• BS 7959
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 86cm |
Całkowita szerokość | 58cm |
Całkowita wysokość | 110cm |
Dostępne w wersjach | Pojemnik na kółkach |
ECLASS Code | 30010300 |
Kolor | Blue/White |
Nr części MFR | H1220360 |
Standardy spełnione | BS 7959 |
UNSPSC Code | 47131905 |
W zestawie: | 1 x Pojemnik na kółkach |
Właściwości absorbujące | 360L |
Zastosowanie | Wyłącznie na bazie oleju |