zł6227.08
Bez podatku VAT
zł7659.31
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
This oil-only spill kit comes complete in a water-proof, durable storage bin for easy transport and application where needed.
Features and Benefits
• 500 litre absorbency capacity for effective clean up of large spills
• Suited for oil spills only and colour coded white accordingly
• Convenient storage to keep everything together when needed
• Clearly labelled for easy identification
• Lightweight and easy to transport
• Moulded handles for user convenience
Contents
• 200 x Absorbent pads
• 20 x Absorbent 1.2m socks
• 8 x Absorbent 3m socks
• 16 x Absorbent pillows
• 1 x Hazard floor sign
• 1 x Hazard waste tape
• 18 x Hazardous waste disposal bags and ties
• 1 x Wheeled bin
Standards
• Tested to BS 7959
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
Całkowita głębokość | 77cm |
Całkowita szerokość | 120cm |
Całkowita wysokość | 122cm |
Dostępne w wersjach | Pojemnik na kółkach |
ECLASS Code | 30010300 |
Kolor | Blue/White |
Nr części MFR | H1220500 |
Standardy spełnione | BS7959 |
UNSPSC Code | 47131905 |
W zestawie: | 16 x Absorbent Pillows 18 x Hazardous Waste Hazardous Waste Disposal Bags and Ties 1 x Hazard Floor Sign 1 x Hazard Waste Tape 1 x Wheeled Bin 200 x Absorbent Pads 20 x Absorbent 1.2m Socks 8 x Absorbent 3m Socks |
Właściwości absorbujące | 500L |
Zastosowanie | Oil |