T.B. Davies

1236-008 2.00M GLASS FIBRE PLATFORM STEPS

SKU:

TBD9394900L

MPN:

1236-008

zł1107.00

Bez podatku VAT

zł1361.61

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    If you need to work at a fixed level for a short duration, in a spark risk environment, then the Summit GRP Platform Step is ideal. Insulated to 35,000V, deep serrated treads and a reinforced checker plate platform. Large non-slip rubber feet. 150kg work load capacity. Five year warranty. Conforms to EN131.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    T.B. Davies

    EAN

    5060169480261

    ECLASS Code

    34451290

    Głębokość otwarcia

    1600m

    Kolor kroku

    Srebrny

    Liczba bieżników

    7

    Maksymalna ładowność

    150kg

    Materiał drabiny

    Włókno szklane

    Materiał krokowy

    aluminium

    Nr części MFR

    1236-008

    Standardy spełnione

    EN 131 EN 61478

    Typ drabiny

    Swingback

    UNSPSC Code

    30191505

    Waga

    14.5kg

    Wysokość otwarta

    2m