Bratts Ladders

GSP08 2.64Mx1.93M G/F PLATFORM STEPS ALU' TREADS

SKU:

BTT9392888S

zł2029.00

Bez podatku VAT

zł2495.67

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Manufactured from distinctive, yellow, heavy-duty channel stiles. Fitted with heavy gauge serrated glass fibre treads. Stays and diagonal brace fitted to eliminate side sway. Industrial plastic top with tool holes and serrated solid rubber block feet. Gel coat finish to prevent weathering. 435 x 255mm
    platform and high self-locking safety rail. Manufactured to BS EN131 Kitemark. Complies with ANSI 14-5 and ESI 13-1. Made in the UK.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bratts Ladders

    ECLASS Code

    34451290

    Kolor kroku

    Srebrny

    Liczba bieżników

    8

    Maksymalna ładowność

    150kg

    Materiał drabiny

    Włókno szklane

    Materiał krokowy

    aluminium

    Nr części MFR

    GSP08

    Standardy spełnione

    BSI Kitemark

    Typ drabiny

    Swingback

    UNSPSC Code

    30191505

    Waga

    16.5kg

    Wysokość otwarta

    2.64m