noscriptClimb-It ATS12Z ALUMINIUM SWINGBACK STEPS - 12 TREAD ATS12Z | Cromwell Tools

Climb-It

ATS12Z ALUMINIUM SWINGBACK STEPS - 12 TREAD

SKU:

GPC9390960M

MPN:

ATS12Z

zł1132.00

Bez podatku VAT

zł1392.36

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Model No.: ATS12Z
    No. of Treads: 12
    Open/Closed height: 2570/2820mm
    Weight: 7.3kg


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Climb-It

    ECLASS Code

    34451290

    Głębokość otwarcia

    2.2m

    Kolor kroku

    Srebrny

    Liczba bieżników

    12

    Maksymalna ładowność

    150kg

    Materiał drabiny

    aluminium

    Materiał krokowy

    aluminium

    Nr części MFR

    ATS12Z

    Standardy spełnione

    BS 2037 Class 1 EN 131

    Typ drabiny

    Schodki z zamachem

    UNSPSC Code

    30191505

    Waga

    13kg

    Wysokość otwarta

    2.57m

    Wysokość po złożeniu

    3.15m