noscriptBratts Ladders GSB10 2.54M G/F SWINGBACKSTEPS ALUMINIUM TREADS | Cromwell Tools

Bratts Ladders

GSB10 2.54M G/F SWINGBACKSTEPS ALUMINIUM TREADS

SKU:

BTT9392870S

zł1717.00

Bez podatku VAT

zł2111.91

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Manufactured from distinctive, yellow, heavy-duty channel stiles. Fitted with heavy gauge serrated aluminium or glass fibre treads. Stays and diagonal brace fitted to eliminate side sway. Industrial plastic top with tool holes and serrated solid rubber block feet. Gel coat finish to prevent weathering.
    Manufactured to BS EN131 Kitemark. Complies with ANSI 14-5 and ESI 13-1.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Bratts Ladders

    ECLASS Code

    34451290

    Głębokość kroku

    30mm

    Kolor kroku

    Srebrny

    Liczba bieżników

    10

    Maksymalna ładowność

    150kg

    Materiał drabiny

    Włókno szklane

    Materiał krokowy

    aluminium

    Nr części MFR

    GSB10

    Standardy spełnione

    BSI Kitemark

    Typ drabiny

    Schodki z zamachem

    UNSPSC Code

    30191505

    Waga

    16.5kg

    Wysokość otwarta

    2.54m