zł1584.00
Bez podatku VAT
zł1948.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Manufactured from distinctive, yellow, heavy-duty channel stiles. Fitted with heavy gauge serrated aluminium or glass fibre treads. Stays and diagonal brace fitted to eliminate side sway. Industrial plastic top with tool holes and serrated solid rubber block feet. Gel coat finish to prevent weathering.
Manufactured to BS EN131 Kitemark. Complies with ANSI 14-5 and ESI 13-1.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Bratts Ladders |
ECLASS Code | 34451290 |
Głębokość kroku | 30mm |
Kolor kroku | Srebrny |
Liczba bieżników | 8 |
Maksymalna ładowność | 150kg |
Materiał drabiny | Włókno szklane |
Materiał krokowy | aluminium |
Nr części MFR | GSB08 |
Standardy spełnione | BSI Kitemark |
Typ drabiny | Schodki z zamachem |
UNSPSC Code | 30191505 |
Waga | 12.5kg |
Wysokość otwarta | 2.03m |