zł1530.85
Bez podatku VAT
zł1882.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Prosta w obsłudze i łatwa do przekształcenia z drabiny w wózek transportowy. Podręczna
i kompaktowa z dużą płytą na nogi i szerokim bieżnikiem stopni. Zgodność z normą EN131.
Wymiary płyty dolnej: 390 x 280 mm.
Wymiary schodka: 375 x 210 mm.
Wymiary: (szer. x gł. x wys.)
2-stopniowa: Złożona: 460 x 70 x 990 mm.
Wózek transportowy: 480 x 490 x 990 mm.
Drabina: 470 x 530 x 920 mm.
Wysokość platformy: 490 mm.
3-stopniowa: Złożona: 470 x 90 x 1265 mm.
Wózek transportowy: 490 x 450 x 1265 mm.
Drabina: 470 x 735 x 1190 mm.
Wysokość platformy: 750 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140385566 |
ECLASS Code | 34451290 |
Liczba bieżników | 3 |
Nr części MFR | FMS83Y |
Standardy spełnione | Zgodne z normą EN131 |
Typ drabiny | Swingback |
UNSPSC Code | 30191505 |