zł909.50
Bez podatku VAT
zł1118.68
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
If you need to work at a fixed level for a short duration, in a spark risk environment, then the Summit GRP Platform Step is ideal. Insulated to 35,000V, deep serrated treads and a reinforced checker plate platform. Large non-slip rubber feet. 150kg work load capacity. Five year warranty. Conforms to EN131.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | T.B. Davies |
ECLASS Code | 34451290 |
Głębokość otwarcia | 1300m |
Kolor kroku | Srebrny |
Liczba bieżników | 5 |
Maksymalna ładowność | 150kg |
Materiał drabiny | Włókno szklane |
Materiał krokowy | aluminium |
Nr części MFR | 1326-006 |
Standardy spełnione | EN 131 EN 61478 |
Typ drabiny | Swingback |
UNSPSC Code | 30191505 |
Waga | 11kg |
Wysokość otwarta | 1.5m |