zł99.23
Bez podatku VAT
zł122.05
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Może być stosowana do zamykania torebek z żywnością, torebek do przechowywania i także może służyć do zamykania płaskich opakowań rękawowych z tworzywa sztucznego. Wykonana z wysokowydajnego metalu z powłoką odporną na korozję. 10mm szer. przestrzeni wprowadzającej do pracy przy użyciu taśm do 12mm szer. x 66m na rdzeniu 75mm. Metalowa podstawa z osadzonymi piankowymi podkładkami antypoślizgowymi. Może być przymocowana do stołu lub blatu za pomocą 4 śrub dla uzyskania większej stabilności.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Uszczelniacz |
Brand | Avon |
EAN | 5036140077461 |
ECLASS Code | 36520000 |
Średnica rdzenia | 75mm |
UNSPSC Code | 24102200 |