zł70.95
Bez podatku VAT
zł87.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Wykonane standardowym splotem polietylenowym o gramaturze 120 g/m2 tworzącym wytrzymały produkt
• Każdy produkt jest odporny na kurczliwość, butwienie i rozdarcia, co zwiększa jego wytrzymałość
• Wyposażone w aluminiowe oczka rozmieszczone równomiernie wzdłuż krawędzi produktu, co umożliwia przymocowanie plandek w wymaganym miejscu
• Dostępne w różnych rozmiarach, aby spełnić indywidualne wymagania
Typowe zastosowanie
• Idealne do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, takich jak rolnictwo, marynarka, budownictwo, a także do celów domowych i rekreacyjnych
Uwagi
• Podane rozmiary są szacunkowymi rozmiarami nominalnymi — rzeczywisty rozmiar produktu może się nieznacznie różnić
• Zdjęcia przedstawiono wyłącznie do celów poglądowych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość | 3.35m |
EAN | 5036140403987 |
ECLASS Code | 35030501 |
Klasa materiału | Standardowe obowiązki - 120g/m² |
Kolor | niebieski |
Materiał | Polietylen |
Szerokość | 2.4m |
UNSPSC Code | 24141506 |