zł120.78
Bez podatku VAT
zł148.56
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z podwójnie laminowanej, wytrzymałej tkaniny o splocie polietylenowym i gramaturze 160 g/m2, która jest trwała i wytrzymała
Każdy produkt jest odporny na butwienie, wodę i łzy rozdarcia, jest również zmywalny i niekurczliwy
Stabilizowane UV, co zapobiega płowieniu z upływem czasu
Idealny do zastosowania w przemyśle rolniczym, przemysłowym, budowlanym, morskim, rekreacyjnym i do użytku domowego
Idealnie nadaje się do okrywania ziemi podczas biwakowania
• Podane rozmiary są szacunkowymi rozmiarami nominalnymi -- rzeczywisty rozmiar produktu może się nieznacznie różnić
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość | 4.75m |
EAN | 5036140404137 |
ECLASS Code | 35030501 |
Klasa materiału | Ciężka - 160gsm |
Kolor | niebieski |
Materiał | Polietylen |
Szerokość | 3.9m |
UNSPSC Code | 24141506 |