Avon

12mmx1600M EXTR. POLYESTER STRAPPING PLASTIC REEL

SKU:

AVN8371940K

MPN:

PTR25

zł840.77

Bez podatku VAT

zł1034.15

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Mała szorstkość tasmy pozwala na bardzo dobre trzymanie, zacisk, podczas gdy łatwe poluzowanie i oderwanie pozwala na efektywny process pakowania w maszynach
    ręcznych i automatycznych.


    Wytrzymałość:
    300kg -0480K
    350kg -0490K
    450kg -0500K


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Całkowita długość

    1600m

    Całkowita szerokość

    12mm

    EAN

    5036140376960

    ECLASS Code

    20420204

    Kolor

    Zielony

    Materiał

    Poliester

    Przełamywanie napięcia

    270kg

    UNSPSC Code

    44102300