Avon

TASMA PAKOWA POLYSTYREN 15.5mmx0.68x1750M ZIELONA

SKU:

AVN8370500K

MPN:

CY2242

zł965.17

Bez podatku VAT

zł1187.16

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Mała szorstkość tasmy pozwala na bardzo dobre trzymanie, zacisk, podczas gdy łatwe poluzowanie i oderwanie pozwala na efektywny process pakowania w maszynach
    ręcznych i automatycznych.


    Wytrzymałość:
    300kg -0480K
    350kg -0490K
    450kg -0500K


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Avon

    Całkowita długość

    1750m

    Całkowita szerokość

    15.5mm

    EAN

    5036140325203

    ECLASS Code

    20420204

    Kolor

    Zielony

    Materiał

    Poliester

    Przełamywanie napięcia

    440kg

    UNSPSC Code

    44102300