zł533.70
Bez podatku VAT
zł656.45
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Pasek do zawiesi zakończony po obu stronach hakami
Pasek ten jest dostarczany jako dwa elementy. Pierwszy pasek służy do zawieszenia na haku jednym końcem, a drugi koniec jest zakończony płasko. Drugi pasek jest krótszy i posiada hak na jednym końcu i zapadkę na drugim. Naprężenie powstaje przez ułożenie pętli wokół ładunku i przeciągnięciu płaskiego końca przez zapadkę. Przeznaczony jest do zabezpieczania ładunku w czasie transportu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość | 20m |
EAN | 5036140363045 |
ECLASS Code | 20420204 |
Kolor | Pomarańczowy |
Liczba rusztów | 2PCE |
Minimalna wytrzymałość na zrywanie (MBS) | 10000kg |
Rodzaj produktu | Taśma ładunkowa - podwójny hak (dwuczęściowy) |
Standardy spełnione | Zgodne z EN12195-2:2000 |
Szerokość | 75mm |
UNSPSC Code | 24141511 |