zł45.21
Bez podatku VAT
zł55.61
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Pasek do zawiesi o płaskich końcach
Pasek ten jest dostarczany jako pojedynczy wraz z urządzeniem zapadkowym, dołączonym do jednego końca. Naprężenie powstaje po owinięciu taśmą ładunku i przewleczeniu go przez zapadkę. Przeznaczony jest do zabezpieczania ładunku w czasie transportu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość | 7.5m |
EAN | 5036140071964 |
ECLASS Code | 20420204 |
Kolor | Pomarańczowy |
Liczba rusztów | 1PCE |
Minimalna wytrzymałość na zrywanie (MBS) | 2000kg |
Rodzaj produktu | Ładowanie paska - gładki koniec |
Standardy spełnione | Zgodne z EN12195-2:2000 |
Szerokość | 25mm |
UNSPSC Code | 24141511 |