zł172.43
Bez podatku VAT
zł212.09
Z VAT
16 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysoka wytrzymałość w stosunku do wagi lekkie i łatwe w użyciu. Amortyzuje wstrząsy, solidnie obejmuje materiały zabezpieczając przed przesuwaniem, wypadnięciem. Pasy wykonane z poliestru odpornego na olej, kwasy, dodatkowo są impregnowane. Wszystkie oznaczone są kodem SWL (z ang.: dopuszczalny bezpieczny ładunek), gdzie podane są klasy i trakcyjność produktu. Podane klasy dotyczą tylko podnoszenia prostego. Inne typy podnoszenia są wyszczególnione poniżej, razem z odpowiednim dopuszczalnym bezpiecznym ładunkiem. Wszystkie pasy dostarczane są z certyfikatami testowymi.
Pasy płaskie
Obustronnie zakończone klamrą metalową. Wykonane zgodnie z BS 3481 : Part 2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Bezpieczne obciążenie robocze | 1000kg |
Brand | Matlock |
Długość robocza | 8m |
EAN | 5036140362833 |
ECLASS Code | 21130704 |
Kolor | Fioletowy |
Materiał produktu | Poliester |
Pojemność zaczepu chokera | 800kg |
Pojemność zaczepu kosza | 2000kg |
Pojemność zaczepu kosza 120 °* | 1000kg |
Pojemność zaczepu kosza 90 °* | 1400kg |
Pojemność zaczepu pionowego | 1000kg |
Rodzaj produktu | Płaska taśma dwustronna (podwójna grubość) |
Standardy spełnione | BS EN1492:1 - 2000 |
Szerokość | 30mm |
UNSPSC Code | 24101611 |