zł179.70
Bez podatku VAT
zł221.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Permits quick and accurate measuring of the most popular weld fillet sizes in inch: 1/8" - 1" and metric: 3.2 - 25.4mm. All sizes and numerals are laser etched into the surface for clarity and easier reading. MasterGage welding gauges are intended for general dimensional inspection of welded fabrications where close tolerances are not expected.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Weldability Sif |
ECLASS Code | 21089090 |
Liczba rusztów | 7PCE |
Materiał produktu | 304 Stainless steel to Resist Rust |
Nr części MFR | ET0030 |
Rodzaj produktu | MG-11 Fillet Gauge Set |
UNSPSC Code | 23271712 |