zł496.60
Bez podatku VAT
zł610.82
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Frequently used by professionals and do-it-yourself. For soft soldering, small brazing, paint stripping and other heating applications.
P229501
Work pressure: 1bar.
Gas consumption: 70g/h .
Effect: 900W.
Use only with Powergascartridge P2204CA.
P2294 & P229301X
Burner diameter: 17mm.
Pressure: 3bar.
Gas consumption: 180g/h.
Effect: 2.3kW.
Soft soldering max Ø: 28mm .
Brazing max Ø: 12mm.
For use with Powergas cartridge P2203CA.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sievert |
EAN | 7314522295015 |
ECLASS Code | 21080300 |
Gas Cartridge Connection | EU (7/16in) |
Gas Consumption | 70g/hr |
Nr części MFR | 229501 |
Rodzaj paliwa | Gazy energetyczne (propan/butan) |
Rodzaj produktu | Palnik gazowy |
UNSPSC Code | 23271702 |