Kennedy

DRUT SPAWALNICZY MIG A180.60mm 5.0KG

SKU:

KEN8871960K

zł119.25

Bez podatku VAT

zł146.68

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    ■ Premium grade solid mig wire
    ■ Grade A18
    ■ 15Kg plastic reel
    ■ Deposits C-1.3% Mn weld metal for mild and medium tensile steels requiring impact toughness properties down to -20°C
    ■ Copper coated quality finish for positive feeding
    ■ Double deoxidised with manganese and silicon to provide quality welds with good mechanical properties
    ■ For use with CO2 or Ar-CO2 shielding gas


    Usage:
    Used in general welding applications and fabrication work on mild steels and C-Mn steels including tanks, boilers, pipework and vehicle chassis


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140149472

    ECLASS Code

    21081003

    Rodzaj materiału

    Stal miękka

    Rozmiar kołowrotka

    0.5kg

    Średnica drutu

    0.6mm

    UNSPSC Code

    23271813