zł875.13
Bez podatku VAT
zł1076.41
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
S-NFC
Elektroda ze stopu żelaza i niklu pokryta grafitem do solidnego łączenia żeliwa i spawania na zimno żeliwa, pozostawia 95%Ni + 2%Fe na spawanym metalu. Można stosowaćdo naprawy pękniętego żeliwa, łączenia żeliwa do stali, i rekonstrukcji zużytych części metalu.
Zgodne ze standardami: AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość elektrody | 350ccmm |
EAN | 5036140063969 |
ECLASS Code | 21089090 |
Klasyfikacja | AWS A 5.15 E Ni-C1 Din 8573 E Ni BG 11 |
Rodzaj produktu | S-NFC |
Średnica (mm) | 4mm |
Typ elektrody | CASTROD™ |
UNSPSC Code | 23271810 |
Waga | 1.0kg |