zł544.30
Bez podatku VAT
zł669.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
High quality rutile coated, all positional rods. Applications: for steel plate and strip including structural steels and pipe work, especially under site conditions.
N.B. suitable for AC (50V minimum open circuit) and DC plus/minus.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Murex |
Długość elektrody | 450mm |
ECLASS Code | 21089090 |
Klasyfikacja | AWS A/SFA 5.1-91 E6013 |
Nr części MFR | 4752404300 |
Rodzaj produktu | E6013 |
Średnica (mm) | 4mm |
Typ elektrody | Vodex |
UNSPSC Code | 23271810 |
Waga | 7.5kg |