noscriptElektrody do stali niskostopowych | Cromwell Tools

Kennedy

Elektrody do stali niskostopowych

Dostępne 3 opcje.

E7018 (niskowodorowa, zasadowa)
Elektroda zasadowa, do pracy we wszystkich położeniach. Zastosowanie: do blach stalowych, stali konstrukcyjnej, stali rurowej i odkuwek. Doskonała do napraw odlewów i maszyn, kompensuje wpływ przetopu na niskostopowe stale. Często stosowana w przypadkach, kiedy rutylowy żużel może stwarzać zagrożenie z uwagi na pękanie.Uwaga: Nadają się do prądu przemiennego (AC) (minimalne napięcie stanu jałowego 70 V) oraz prądu stałego,przy biegunowości + (DC+).
Optymalne własności spawalnicze przy spawaniu warstw graniowych uzyskuje się przy biegunowości ujemnej prądu stałego.

Rekomendowane natężenie prądu:
Rozmiar (mm) 2.6 - Min.70A, Maks. 100A
Rozmiar (mm) 3.2 - Min.95A, Maks. 125A
Rozmiar (mm) 4.0 - Min.130A, Maks. 170A