Kennedy

LUTOWNICA BUTANOWA Z ZESTAWEM 75BW (7 SZT.)

SKU:

KEN5169120K

zł463.15

Bez podatku VAT

zł569.67

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Zawartość: Lutownica butanowa BSO75, gąbka do czyszczenia grotu, osiem wymiennych końcówek: groty 2,4 mm z jednostronnym spłaszczeniem, 1 mm, 2,4 mm, 3,2 mm, 4,8 mm z dwustronnym spłaszczeniem, dmuchawa gorącego powietrza, grot do przecinania na gorąco i deflektor gorącego powietrza.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140025257

    ECLASS Code

    21080100

    Numer modelu:

    BSK075

    Rodzaj produktu

    Zestaw narzędzi lutowniczych

    UNSPSC Code

    23271603