SWP

6mm x 5M ACETYLENE HOSE 3/8" - 1/4"

SKU:

CTL8857958A

MPN:

A1338

zł96.57

Bez podatku VAT

zł118.78

Z VAT

NA STANIE (11)

    Przegląd

    Przewody spawalnicze odporne na zagięcia i zgniecenia ze standardowymi złączkami 3/8" BSP na końcówkach regulatora. Przewody wyposażone są w zawory bezpieczeństwa od strony palnika w celu zabezpieczenia przed cofnięciem się gazu. Złączki tlenu znajdują się po prawej stronie, a złączki gazu po lewej. Wyprodukowane zgodnie z normą EN 559 / BS EN ISO 3821.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Tlen

    Brand

    SWP

    Długość

    5m

    ECLASS Code

    21089090

    External Diameter

    13mm

    Hose Fitting

    1/4" BSP Hose Check Valve (Resists Flashback) 3/8" BSP Nut

    Kolor

    Czerwony

    Maksymalna temperatura

    +70°C

    Minimum Temperature

    -30°C

    Nr części MFR

    A1338

    Średnica otworu

    6mm

    Standardy spełnione

    EN559:1994 ISO 3821

    UNSPSC Code

    40142017

    Waga

    0.18kg