Kennedy

SSO OXYGEN REGULATOR SGLSTAGE 300 BAR :0-10BAR

SKU:

KEN8844120K

MPN:

SSO 0-10BAR

zł283.11

Bez podatku VAT

zł348.23

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaprojektowany z 2 dyszami do wskazania zwartości butli i ciśnienia na wyjściu.
    Regulator tlenu 4.0 bar. - Pełny zakres 300 bar.
    Regulator tlenu 10.0 bar. - Pełny zakres 300 bar. Budowa dolnego wejścia dopasowana do butli z zaworami górnymi. Posiada równoległe gwintowane mierniki 1/4”. Posiada standardowe wyjście BSP 3/8”. Posiada łączniki wlotu BSP 5/8”.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140067486

    ECLASS Code

    36609090

    Maksymalne ciśnienie wlotowe

    300bar

    Maksymalne ciśnienie wylotowe

    10 Bar

    Połączenie wlotowe

    5/8in BSP

    Połączenie wylotowe

    3/8in BSP

    Rodzaj gazu

    Tlen

    Standardy spełnione

    2014/68/EU (PED) EN ISO 5171:2009

    Typ regulatora

    Jednostopniowy

    UNSPSC Code

    23271707