zł378.66
Bez podatku VAT
zł465.75
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zaprojektowany z 2 dyszami do wskazania zwartości butli i ciśnienia na wyjściu.
Regulator tlenu 4.0 bar. - Pełny zakres 300 bar.
Regulator tlenu 10.0 bar. - Pełny zakres 300 bar. Budowa dolnego wejścia dopasowana do butli z zaworami górnymi. Posiada równoległe gwintowane mierniki 1/4”. Posiada standardowe wyjście BSP 3/8”. Posiada łączniki wlotu BSP 5/8”.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140075146 |
ECLASS Code | 36609090 |
Maksymalne ciśnienie wlotowe | 300bar |
Maksymalne ciśnienie wylotowe | 4 bar |
Połączenie wlotowe | 5/8in BSP |
Połączenie wylotowe | 3/8in BSP |
Rodzaj gazu | Tlen |
Standardy spełnione | 2014/68/EU (PED) EN 2503:2009 EN ISO 5171:2009 |
Typ regulatora | Jednostopniowy |
UNSPSC Code | 23271707 |