Pyrex

BEAKER LOW FORM 250ml 1000/10D (SGL)

SKU:

PRX3872010K

MPN:

1000/10D (SGL)

zł57.00

Bez podatku VAT

zł70.11

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    Complies with ISO 3819. Manufactured from Pyrex borosilicate glass. Excellent thermal performance. High resistance to chemical attack. White graduations and marking spot.


    Available in 25ml, 50ml, 100ml, 150ml, 250ml, 400ml and 1000ml capacities, in singles or in packs of 10. Other sizes on request.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Beaker Type

    Low Form Beaker

    Brand

    Pyrex

    ECLASS Code

    32030100

    Funkcje oporu

    Chemical-resistant Heat-resistant

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    szkło

    Nr części MFR

    1000/10D (SGL)

    Pojemność

    250ml

    Średnica

    70mm

    Standardy spełnione

    DIN 12331 ISO 3819

    UNSPSC Code

    41121803

    Wysokość

    95mm