zł108.10
Bez podatku VAT
zł132.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
SureGrip™ accessories are designed to improve steadiness in slippery hands. Rubber over moulded surfaces and finger-hugging curves give the user a comfortable, reliable grip on the accessory so they can focus on making an accurate measurement.
One pair (red, black) of large alligator clips with nickel-plated steel jaws
Multi-purpose tooth pattern grips anything from fine gauge wire to a 20 mm bolt
Recommended for use with TL222 and TL224 test leads
CAT IV 600 V; CAT III 1000 V, 10 A rating, CCSAUS Rating EN/IEC 61010-031:2002 +A1:2008
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Fluke |
EAN | 0095969103428 |
Nadaje się do stosowania z | TL222 & TL224 test leads |
Nr części MFR | 1610159 |
Rodzaj produktu | Zestaw klipów |
UNSPSC Code | 39121435 |
Zawartość | Jedna para (czerwony, czarny) dużych zacisków krokodylkowych ze szczękami ze stali niklowanej |