noscriptKennedy 1.50mm GRADE 2 STEEL SLIPGAUGE (M47,M88) | Cromwell Tools

Kennedy

1.50mm GRADE 2 STEEL SLIPGAUGE (M47,M88)

SKU:

KEN3380620K

zł38.16

Bez podatku VAT

zł46.94

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    The Kennedy steel gauge blocks are available in a range of intermediate sizes to .001mm. Increments are also available from stock with inch sizes available on request.


    Typical Applications
    • Workshop
    • Calibration
    • Engineering


    Standards
    • Manufactured to BS EN ISO 3650


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    BS EN ISO 3650

    EAN

    5036140348110

    ECLASS Code

    21170109

    Liczba rusztów

    1

    Standardy spełnione

    BS EN ISO 3650

    UNSPSC Code

    41111618

    Wymiary

    1.50mm

    Ziarnistość:

    Grade 2