zł36.15
Bez podatku VAT
zł44.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
The Kennedy steel gauge blocks are available in a range of intermediate sizes to .001mm. Increments are also available from stock with inch sizes available on request.
Typical Applications
• Workshop
• Calibration
• Engineering
Standards
• Manufactured to BS EN ISO 3650
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | BS EN ISO 3650 |
EAN | 5036140343085 |
ECLASS Code | 21170109 |
Liczba rusztów | 1 |
Standardy spełnione | BS EN ISO 3650 |
UNSPSC Code | 41111618 |
Wymiary | 5.50mm |
Ziarnistość: | Grade 2 |