Kennedy

300mm (12") ENGINEERS SQUARE

SKU:

KEN5184700K

zł432.52

Bez podatku VAT

zł532.00

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z utwardzonej, hartowanej stali. Krawędzie są szlifowane równolegle aby uzyskać kwadrat i dokładny kąt prosty zarówno na zewnątrz i wewnątrz podstawy i ostrza.
    Tolerancja prostopadłości: 75, 100 i 150 mm = ± 0.030mm. 225 i 300 mm = ± 0.040mm.


    *Dostarczane w sztywnej kasecie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    300mm

    EAN

    5036140227606

    ECLASS Code

    21170207

    Kształt

    Kwadrat

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Standardy spełnione

    BS939

    Tolerancja

    +/-0.040mm

    UNSPSC Code

    27111800

    W zestawie:

    walizka,

    Wykończenie powierzchni

    Satynowy chrom

    Wymiary

    300mm

    Ziarnistość:

    B