zł131.78
Bez podatku VAT
zł162.09
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z utwardzonej, hartowanej stali. Krawędzie są szlifowane równolegle aby uzyskać kwadrat i dokładny kąt prosty zarówno na zewnątrz i wewnątrz podstawy i ostrza.
Tolerancja prostopadłości: 75, 100 i 150 mm = ± 0.030mm. 225 i 300 mm = ± 0.040mm.
*Dostarczane w sztywnej kasecie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 75mm |
EAN | 5036140227569 |
ECLASS Code | 21170207 |
Kształt | Kwadrat |
Materiał | Stal nierdzewna |
Standardy spełnione | BS939 |
Tolerancja | +/-0.030mm |
UNSPSC Code | 27111800 |
W zestawie: | walizka, |
Wykończenie powierzchni | Satynowy chrom |
Wymiary | 75mm |
Ziarnistość: | B |