Rutland Pro

LORNETKA 10x42

SKU:

RTL3181600K

zł499.02

Bez podatku VAT

zł613.79

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    TP1042
    Lornetka firmy Rutland Pro o dużym powiększeniu 10 x wykorzystująca pryzmaty porro, o szerokim kącie widzenia 6o i 42 mm soczewkach obiektywu. Są to mocne lornetki, lecz mające mały rozstaw źrenic, co czyni je doskonałym narzędziem dla mniejszych użytkowników. Zewnętrzna oprawa lornetki jest zaprojektowana tak, aby zapewnić wygodę użytkownikowi, jest pokryta ochronną powłoką gumową, aby uchronić lornetkę przed uszkodzeniami na skutek sporadycznych uderzeń, jakie mogą się zdarzyć w czasie użytkowania. Punkt ogniskowania jest płynnie regulowany centralnym pokrętłem ogniskowania. Dostarczone wyposażenie: osłony soczewek, etui, pasek na szyję i ściereczką do czyszczenia.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Rutland Pro

    EAN

    5036140047129

    ECLASS Code

    27201100

    Nr części MFR

    BN5093

    Powiększenie

    10x

    Średnica soczewki obiektywu

    42mm

    UNSPSC Code

    41111717