Oxford

LED BENCH MAGINIFIER 5 DIOPTER2.25X 9.4W

SKU:

OXD3162610K

MPN:

LTS120-61-5D

zł451.23

Bez podatku VAT

zł555.01

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Soczewka o średnicy 127 mm (5") z powiększeniem 2,25 zapewnia dokładniejszą widoczność szczegółów
    • Długość ramienia 1143 mm (45") zapewnia doskonałe pokrycie obszaru roboczego
    • Regulacja ramienia 180° z regulacją lampy 160° dla większej precyzji
    • Dioptrie: 5
    • Odpowiednie przy wykonywaniu pracy, hobby lub dla osób ze słabym wzrokiem


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Oxford

    Dioptria

    5D

    Długość ramienia

    1143mm

    Dodatkowe funkcje:

    Niska wydajność cieplna Wydajność długiej żywotności

    EAN

    5036140463615

    ECLASS Code

    21170616

    Nr części MFR

    K LTS120-61-5D

    Powiększenie

    2.25

    Rodzaj produktu

    Lampa z lupą

    Rodzaj ramienia

    nastawne

    Średnica lustra

    127mm

    Średnica soczewki obiektywu

    127mm

    UNSPSC Code

    41111713

    W zestawie:

    Adapter Zacisk